JTC
大容量エアー式油圧ポンプ
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 3/8インチNPTチャックタイプ ブラックホークに対応
用途
オイルタンク容量:1700cc
内部リリーフ圧:70MPa
エアー圧力:1MPa
作動音:80dba
ホース全長:1500mm
サイズ:265x128x190mm
自重:5.8kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181370
JTCTRA52003/8
¥
78,000
¥
76,050
¥
83,655
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください