曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ

パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66213728PRL-100FL-5K65A-100V-L-170-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-170AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213737PRL-100FL-5K65A-200V-L-170-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-170AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213746PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-V-1(30x100)-LED羽根:V-1(30×100)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213755PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-V-1(30x100)-LED羽根:V-1(30×100)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213764PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-V-2(30x60)-LED羽根:V-2(30×60)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213780PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-V-2(30x60)-LED羽根:V-2(30×60)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213789PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-V-3(30x80)-LED羽根:V-3(30×80)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213798PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-V-3(30x80)-LED羽根:V-3(30×80)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213807PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-V-4(30x130)-LED羽根:V-4(30×130)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213816PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-V-4(30x130)-LED羽根:V-4(30×130)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213825PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-S-1(30x60)-LED羽根:S-1(30×60)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213834PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-S-1(30x60)-LED羽根:S-1(30×60)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213850PRL-100FL-5K65A-100V-L-120-S-2(30x80)-LED羽根:S-2(30×80)L-120AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213859PRL-100FL-5K65A-200V-L-120-S-2(30x80)-LED羽根:S-2(30×80)L-120AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213868PRL-100FL-5K65A-100V-L-170-S-3(80x60)-LED羽根:S-3(80×60)L-170AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213877PRL-100FL-5K65A-200V-L-170-S-3(80x60)-LED羽根:S-3(80×60)L-170AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213886PRL-100FL-5K65A-100V-L-170-S-4(80x80)-LED羽根:S-4(80×80)L-170AC100/110
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213895PRL-100FL-5K65A-200V-L-170-S-4(80x80)-LED羽根:S-4(80×80)L-170AC200/220
177,000
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213904PRL-100FL-5K65A-100V-L-140-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-140AC100/110
194,000
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66213920PRL-100FL-5K65A-200V-L-140-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-140AC200/220
194,000
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする