曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-500WL)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-500WL)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A内容量1台
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261504PRL-500WL-5K65A-100V-L-1000-V-(30x75)-LED-KL-1000AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261520PRL-500WL-5K65A-200V-L-1000-V-(30x75)-LED-KL-1000AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261529PRL-500WL-5K65A-100V-L-1500-V-(30x75)-LED-KL-1500AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261538PRL-500WL-5K65A-200V-L-1500-V-(30x75)-LED-KL-1500AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261547PRL-500WL-5K65A-100V-L-2000-V-(30x75)-LED-KL-2000AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261556PRL-500WL-5K65A-200V-L-2000-V-(30x75)-LED-KL-2000AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261565PRL-500WL-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75)-LED-KL-2500AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261574PRL-500WL-5K65A-200V-L-2500-V-(30x75)-LED-KL-2500AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261590PRL-500WL-5K65A-100V-L-3000-V-(30x75)-LED-KL-3000AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261599PRL-500WL-5K65A-200V-L-3000-V-(30x75)-LED-KL-3000AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261608PRL-500WL-5K65A-100V-L-3500-V-(30x75)-LED-KL-3500AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261617PRL-500WL-5K65A-200V-L-3500-V-(30x75)-LED-KL-3500AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261626PRL-500WL-5K65A-100V-L-4000-V-(30x75)-LED-KL-4000AC100/110
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261635PRL-500WL-5K65A-200V-L-4000-V-(30x75)-LED-KL-4000AC200/220
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261644PRL-500WL-5K65A-100V-L-4500-V-(30x75)-LED-KL-4500AC100/110
191,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261660PRL-500WL-5K65A-200V-L-4500-V-(30x75)-LED-KL-4500AC200/220
191,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261669PRL-500WL-5K65A-100V-L-5000-V-(30x75)-LED-KL-5000AC100/110
191,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261678PRL-500WL-5K65A-200V-L-5000-V-(30x75)-LED-KL-5000AC200/220
191,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする