曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66233906PRL-101F-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233915PRL-101F-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233924PRL-101F-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233940PRL-101F-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233949PRL-101F-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233958PRL-101F-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233967PRL-101F-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233976PRL-101F-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233985PRL-101F-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66233994PRL-101F-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234010PRL-101F-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234019PRL-101F-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
224,500
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234028PRL-101F-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234037PRL-101F-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234046PRL-101F-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234055PRL-101F-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234064PRL-101F-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234080PRL-101F-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234089PRL-101F-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234098PRL-101F-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234107PRL-101F-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234116PRL-101F-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234125PRL-101F-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234134PRL-101F-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234150PRL-101F-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234159PRL-101F-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234168PRL-101F-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234177PRL-101F-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234186PRL-101F-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234195PRL-101F-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234204PRL-101F-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234220PRL-101F-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
248,500
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234229PRL-101F-5K65A-100V-L-1000-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1000AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234238PRL-101F-5K65A-200V-L-1000-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1000AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234247PRL-101F-5K65A-100V-L-1050-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1050AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234256PRL-101F-5K65A-200V-L-1050-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1050AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234265PRL-101F-5K65A-100V-L-1100-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1100AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234274PRL-101F-5K65A-200V-L-1100-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1100AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234290PRL-101F-5K65A-100V-L-1150-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1150AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234299PRL-101F-5K65A-200V-L-1150-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1150AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234308PRL-101F-5K65A-100V-L-1200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1200AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234317PRL-101F-5K65A-200V-L-1200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1200AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234326PRL-101F-5K65A-100V-L-1250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1250AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234335PRL-101F-5K65A-200V-L-1250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1250AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234344PRL-101F-5K65A-100V-L-1300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1300AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234360PRL-101F-5K65A-200V-L-1300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1300AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234369PRL-101F-5K65A-100V-L-1350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1350AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234378PRL-101F-5K65A-200V-L-1350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1350AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234387PRL-101F-5K65A-100V-L-1400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1400AC100/110
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66234396PRL-101F-5K65A-200V-L-1400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1400AC200/220
267,500
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする