東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-500N)
機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)
羽根:S-1(30×60)
タイプ
耐荷重タイプ(保護管無し)
寸法L(mm)
L-120
取付サイズ
JIS5K65A
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66201609
PRL-500N-5K65A-100V-L-120-S-1(30x60)
AC100/110
¥
109,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
12日以内出荷
返品不可
66201618
PRL-500N-5K65A-200V-L-120-S-1(30x60)
AC200/220
¥
109,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください