曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ

パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A内容量1台
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66210404PRL-500L-5K65A-100V-L-150-V-1(30x100)-LED羽根:V-1(30×100)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210420PRL-500L-5K65A-200V-L-150-V-1(30x100)-LED羽根:V-1(30×100)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210429PRL-500L-5K65A-100V-L-150-V-2(30x60)-LED羽根:V-2(30×60)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210438PRL-500L-5K65A-200V-L-150-V-2(30x60)-LED羽根:V-2(30×60)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210447PRL-500L-5K65A-100V-L-150-V-3(30x80)-LED羽根:V-3(30×80)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210456PRL-500L-5K65A-200V-L-150-V-3(30x80)-LED羽根:V-3(30×80)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210465PRL-500L-5K65A-100V-L-150-V-4(30x130)-LED羽根:V-4(30×130)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210474PRL-500L-5K65A-200V-L-150-V-4(30x130)-LED羽根:V-4(30×130)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210490PRL-500L-5K65A-100V-L-150-S-1(30x60)-LED羽根:S-1(30×60)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210499PRL-500L-5K65A-200V-L-150-S-1(30x60)-LED羽根:S-1(30×60)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210508PRL-500L-5K65A-100V-L-150-S-2(30x80)-LED羽根:S-2(30×80)L-150AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210517PRL-500L-5K65A-200V-L-150-S-2(30x80)-LED羽根:S-2(30×80)L-150AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210526PRL-500L-5K65A-100V-L-200-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-200AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210535PRL-500L-5K65A-200V-L-200-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-200AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210544PRL-500L-5K65A-100V-L-200-S-3(80x60)-LED羽根:S-3(80×60)L-200AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210560PRL-500L-5K65A-200V-L-200-S-3(80x60)-LED羽根:S-3(80×60)L-200AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210569PRL-500L-5K65A-100V-L-200-S-4(80x80)-LED羽根:S-4(80×80)L-200AC100/110
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66210578PRL-500L-5K65A-200V-L-200-S-4(80x80)-LED羽根:S-4(80×80)L-200AC200/220
140,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする