パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237625PRL-200F-5K65A-100V-L-170-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-170AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237634PRL-200F-5K65A-200V-L-170-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-170AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237650PRL-200F-5K65A-100V-L-120-V-1(30x100)-K羽根:V-1(30×100)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237659PRL-200F-5K65A-200V-L-120-V-1(30x100)-K羽根:V-1(30×100)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237668PRL-200F-5K65A-100V-L-120-V-2(30x60)-K羽根:V-2(30×60)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237677PRL-200F-5K65A-200V-L-120-V-2(30x60)-K羽根:V-2(30×60)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237686PRL-200F-5K65A-100V-L-120-V-3(30x80)-K羽根:V-3(30×80)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237695PRL-200F-5K65A-200V-L-120-V-3(30x80)-K羽根:V-3(30×80)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237704PRL-200F-5K65A-100V-L-120-V-4(30x130)-K羽根:V-4(30×130)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237720PRL-200F-5K65A-200V-L-120-V-4(30x130)-K羽根:V-4(30×130)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237729PRL-200F-5K65A-100V-L-120-S-1(30x60)-K羽根:S-1(30×60)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237738PRL-200F-5K65A-200V-L-120-S-1(30x60)-K羽根:S-1(30×60)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237747PRL-200F-5K65A-100V-L-120-S-2(30x80)-K羽根:S-2(30×80)L-120AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237756PRL-200F-5K65A-200V-L-120-S-2(30x80)-K羽根:S-2(30×80)L-120AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237765PRL-200F-5K65A-100V-L-170-S-3(80x60)-K羽根:S-3(80×60)L-170AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237774PRL-200F-5K65A-200V-L-170-S-3(80x60)-K羽根:S-3(80×60)L-170AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237790PRL-200F-5K65A-100V-L-170-S-4(80x80)-K羽根:S-4(80×80)L-170AC100/110
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237799PRL-200F-5K65A-200V-L-170-S-4(80x80)-K羽根:S-4(80×80)L-170AC200/220
175,500
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237808PRL-200F-5K65A-100V-L-140-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-140AC100/110
192,500
189,800
208,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66237817PRL-200F-5K65A-200V-L-140-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-140AC200/220
192,500
189,800
208,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする