曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101F) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66193970PRL-101F-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66193979PRL-101F-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66193988PRL-101F-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66193997PRL-101F-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194006PRL-101F-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194015PRL-101F-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194024PRL-101F-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194040PRL-101F-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194049PRL-101F-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194058PRL-101F-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194067PRL-101F-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194076PRL-101F-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
221,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194085PRL-101F-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194094PRL-101F-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194110PRL-101F-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194119PRL-101F-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194128PRL-101F-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194137PRL-101F-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194146PRL-101F-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194155PRL-101F-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194164PRL-101F-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194180PRL-101F-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194189PRL-101F-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194198PRL-101F-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194207PRL-101F-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194216PRL-101F-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194225PRL-101F-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194234PRL-101F-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194250PRL-101F-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194259PRL-101F-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194268PRL-101F-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194277PRL-101F-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
245,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194286PRL-101F-5K65A-100V-L-1000-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1000AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194295PRL-101F-5K65A-200V-L-1000-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1000AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194304PRL-101F-5K65A-100V-L-1050-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1050AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194320PRL-101F-5K65A-200V-L-1050-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1050AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194329PRL-101F-5K65A-100V-L-1100-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1100AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194338PRL-101F-5K65A-200V-L-1100-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1100AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194347PRL-101F-5K65A-100V-L-1150-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1150AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194356PRL-101F-5K65A-200V-L-1150-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1150AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194365PRL-101F-5K65A-100V-L-1200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1200AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194374PRL-101F-5K65A-200V-L-1200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1200AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194390PRL-101F-5K65A-100V-L-1250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1250AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194399PRL-101F-5K65A-200V-L-1250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1250AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194408PRL-101F-5K65A-100V-L-1300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1300AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194417PRL-101F-5K65A-200V-L-1300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1300AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194426PRL-101F-5K65A-100V-L-1350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1350AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194435PRL-101F-5K65A-200V-L-1350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1350AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194444PRL-101F-5K65A-100V-L-1400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1400AC100/110
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66194460PRL-101F-5K65A-200V-L-1400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1400AC200/220
264,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする