曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66253847PRL-101FL-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253856PRL-101FL-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253865PRL-101FL-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253874PRL-101FL-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253890PRL-101FL-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253899PRL-101FL-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253908PRL-101FL-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253917PRL-101FL-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253926PRL-101FL-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253935PRL-101FL-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253944PRL-101FL-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253960PRL-101FL-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
239,500
239,000
262,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253969PRL-101FL-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253978PRL-101FL-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253987PRL-101FL-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66253996PRL-101FL-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254005PRL-101FL-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254014PRL-101FL-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254030PRL-101FL-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254039PRL-101FL-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254048PRL-101FL-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254057PRL-101FL-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254066PRL-101FL-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254075PRL-101FL-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254084PRL-101FL-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254100PRL-101FL-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254109PRL-101FL-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254118PRL-101FL-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254127PRL-101FL-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254136PRL-101FL-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254145PRL-101FL-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254154PRL-101FL-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
263,500
259,000
284,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254170PRL-101FL-5K65A-100V-L-1000-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1000AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254179PRL-101FL-5K65A-200V-L-1000-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1000AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254188PRL-101FL-5K65A-100V-L-1050-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1050AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254197PRL-101FL-5K65A-200V-L-1050-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1050AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254206PRL-101FL-5K65A-100V-L-1100-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1100AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254215PRL-101FL-5K65A-200V-L-1100-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1100AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254224PRL-101FL-5K65A-100V-L-1150-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1150AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254240PRL-101FL-5K65A-200V-L-1150-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1150AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254249PRL-101FL-5K65A-100V-L-1200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1200AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254258PRL-101FL-5K65A-200V-L-1200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1200AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254267PRL-101FL-5K65A-100V-L-1250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1250AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254276PRL-101FL-5K65A-200V-L-1250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1250AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254285PRL-101FL-5K65A-100V-L-1300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1300AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254294PRL-101FL-5K65A-200V-L-1300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1300AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254310PRL-101FL-5K65A-100V-L-1350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1350AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254319PRL-101FL-5K65A-200V-L-1350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1350AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254328PRL-101FL-5K65A-100V-L-1400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1400AC100/110
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
66254337PRL-101FL-5K65A-200V-L-1400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1400AC200/220
282,500
279,000
306,900(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする