東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-300)
機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)
羽根:W-1(80×80)
タイプ
吊り下げタイプ
寸法L(mm)
L-292
取付サイズ
G2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66190445
PRL-300-G2-100V-L-292-W-1(80x80)
AC100/110
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66190454
PRL-300-G2-200V-L-292-W-1(80x80)
AC200/220
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください