パドル式レベルスイッチ(PRL-200)

パドル式レベルスイッチ(PRL-200) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66186525PRL-200-5K65A-100V-L-150-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-150AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
66186534PRL-200-5K65A-200V-L-150-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-150AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186550PRL-200-5K65A-100V-L-100-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186559PRL-200-5K65A-200V-L-100-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186568PRL-200-5K65A-100V-L-100-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186577PRL-200-5K65A-200V-L-100-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186586PRL-200-5K65A-100V-L-100-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186595PRL-200-5K65A-200V-L-100-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186604PRL-200-5K65A-100V-L-100-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186620PRL-200-5K65A-200V-L-100-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186629PRL-200-5K65A-100V-L-100-S-1(30x60)羽根:S-1(30×60)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186638PRL-200-5K65A-200V-L-100-S-1(30x60)羽根:S-1(30×60)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186647PRL-200-5K65A-100V-L-100-S-2(30x80)羽根:S-2(30×80)L-100AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186656PRL-200-5K65A-200V-L-100-S-2(30x80)羽根:S-2(30×80)L-100AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186665PRL-200-5K65A-100V-L-150-S-3(80x60)羽根:S-3(80×60)L-150AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186674PRL-200-5K65A-200V-L-150-S-3(80x60)羽根:S-3(80×60)L-150AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186690PRL-200-5K65A-100V-L-150-S-4(80x80)羽根:S-4(80×80)L-150AC100/110
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186699PRL-200-5K65A-200V-L-150-S-4(80x80)羽根:S-4(80×80)L-150AC200/220
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186708PRL-200-5K65A-100V-L-120-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-120AC100/110
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186717PRL-200-5K65A-200V-L-120-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-120AC200/220
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする