曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A内容量1台
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66250530PRL-501L-5K65A-100V-L-1500-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1500AC100/110
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250539PRL-501L-5K65A-200V-L-1500-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1500AC200/220
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250548PRL-501L-5K65A-100V-L-1500-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1500AC100/110
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250557PRL-501L-5K65A-200V-L-1500-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1500AC200/220
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250566PRL-501L-5K65A-100V-L-1500-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1500AC100/110
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250575PRL-501L-5K65A-200V-L-1500-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1500AC200/220
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250584PRL-501L-5K65A-100V-L-1500-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1500AC100/110
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250600PRL-501L-5K65A-200V-L-1500-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1500AC200/220
323,500
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66250609PRL-501L-5K65A-100V-L-200-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250618PRL-501L-5K65A-200V-L-200-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250627PRL-501L-5K65A-100V-L-200-S-2(30x80)-LED-K羽根:S-2(30×80)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250636PRL-501L-5K65A-200V-L-200-S-2(30x80)-LED-K羽根:S-2(30×80)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250645PRL-501L-5K65A-100V-L-200-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250654PRL-501L-5K65A-200V-L-200-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250670PRL-501L-5K65A-100V-L-200-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250679PRL-501L-5K65A-200V-L-200-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250688PRL-501L-5K65A-100V-L-200-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250697PRL-501L-5K65A-200V-L-200-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250706PRL-501L-5K65A-100V-L-200-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-200AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250715PRL-501L-5K65A-200V-L-200-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-200AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250724PRL-501L-5K65A-100V-L-250-W-1(80x80)-LED-K羽根:W-1(80×80)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250740PRL-501L-5K65A-200V-L-250-W-1(80x80)-LED-K羽根:W-1(80×80)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250749PRL-501L-5K65A-100V-L-250-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250758PRL-501L-5K65A-200V-L-250-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250767PRL-501L-5K65A-100V-L-250-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250776PRL-501L-5K65A-200V-L-250-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250785PRL-501L-5K65A-100V-L-250-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250794PRL-501L-5K65A-200V-L-250-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250810PRL-501L-5K65A-100V-L-250-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250819PRL-501L-5K65A-200V-L-250-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250828PRL-501L-5K65A-100V-L-250-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250837PRL-501L-5K65A-200V-L-250-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250846PRL-501L-5K65A-100V-L-250-S-2(30x80)-LED-K羽根:S-2(30×80)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250855PRL-501L-5K65A-200V-L-250-S-2(30x80)-LED-K羽根:S-2(30×80)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250864PRL-501L-5K65A-100V-L-250-S-3(80x60)-LED-K羽根:S-3(80×60)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250880PRL-501L-5K65A-200V-L-250-S-3(80x60)-LED-K羽根:S-3(80×60)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250889PRL-501L-5K65A-100V-L-250-S-4(80x80)-LED-K羽根:S-4(80×80)L-250AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250898PRL-501L-5K65A-200V-L-250-S-4(80x80)-LED-K羽根:S-4(80×80)L-250AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250907PRL-501L-5K65A-100V-L-300-W-1(80x80)-LED-K羽根:W-1(80×80)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250916PRL-501L-5K65A-200V-L-300-W-1(80x80)-LED-K羽根:W-1(80×80)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250925PRL-501L-5K65A-100V-L-300-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250934PRL-501L-5K65A-200V-L-300-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250950PRL-501L-5K65A-100V-L-300-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250959PRL-501L-5K65A-200V-L-300-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250968PRL-501L-5K65A-100V-L-300-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250977PRL-501L-5K65A-200V-L-300-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250986PRL-501L-5K65A-100V-L-300-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66250995PRL-501L-5K65A-200V-L-300-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66251004PRL-501L-5K65A-100V-L-300-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-300AC100/110
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66251020PRL-501L-5K65A-200V-L-300-S-1(30x60)-LED-K羽根:S-1(30×60)L-300AC200/220
230,500
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする