曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

パドル式レベルスイッチ(PRL-201) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66186726PRL-201-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186735PRL-201-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186744PRL-201-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186760PRL-201-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186769PRL-201-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186778PRL-201-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186787PRL-201-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186796PRL-201-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186805PRL-201-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186814PRL-201-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186830PRL-201-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186839PRL-201-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
182,000
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186848PRL-201-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186857PRL-201-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186866PRL-201-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186875PRL-201-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186884PRL-201-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186900PRL-201-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186909PRL-201-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186918PRL-201-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186927PRL-201-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186936PRL-201-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186945PRL-201-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186954PRL-201-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186970PRL-201-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186979PRL-201-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186988PRL-201-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66186997PRL-201-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187006PRL-201-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187015PRL-201-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187024PRL-201-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187040PRL-201-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
205,000
199,800
219,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187049PRL-201-5K65A-100V-L-1500-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-1500AC100/110
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187058PRL-201-5K65A-200V-L-1500-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-1500AC200/220
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187067PRL-201-5K65A-100V-L-1500-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-1500AC100/110
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187076PRL-201-5K65A-200V-L-1500-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-1500AC200/220
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187085PRL-201-5K65A-100V-L-1500-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-1500AC100/110
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187094PRL-201-5K65A-200V-L-1500-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-1500AC200/220
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187110PRL-201-5K65A-100V-L-1500-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-1500AC100/110
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187119PRL-201-5K65A-200V-L-1500-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-1500AC200/220
235,000
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187128PRL-201-5K65A-100V-L-1500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1500AC100/110
252,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187137PRL-201-5K65A-200V-L-1500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1500AC200/220
252,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187146PRL-201-5K65A-100V-L-200-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-200AC100/110
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187155PRL-201-5K65A-200V-L-200-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-200AC200/220
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187164PRL-201-5K65A-100V-L-200-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-200AC100/110
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187180PRL-201-5K65A-200V-L-200-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-200AC200/220
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187189PRL-201-5K65A-100V-L-200-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-200AC100/110
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187198PRL-201-5K65A-200V-L-200-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-200AC200/220
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187207PRL-201-5K65A-100V-L-200-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-200AC100/110
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66187216PRL-201-5K65A-200V-L-200-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-200AC200/220
165,000
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする