曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
374件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66222548PRL-101-5K65A-100V-L-220-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-220AC100/110
114,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222557PRL-101-5K65A-200V-L-220-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-220AC200/220
114,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222566PRL-101-5K65A-100V-L-270-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-270AC100/110
114,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222575PRL-101-5K65A-200V-L-270-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-270AC200/220
114,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222584PRL-101-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222600PRL-101-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222609PRL-101-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222618PRL-101-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222627PRL-101-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222636PRL-101-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222645PRL-101-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222654PRL-101-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222670PRL-101-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222679PRL-101-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222688PRL-101-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222697PRL-101-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222706PRL-101-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222715PRL-101-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222724PRL-101-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222740PRL-101-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222749PRL-101-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222758PRL-101-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222767PRL-101-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222776PRL-101-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222785PRL-101-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222794PRL-101-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222810PRL-101-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222819PRL-101-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222828PRL-101-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222837PRL-101-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222846PRL-101-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222855PRL-101-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222864PRL-101-5K65A-100V-L-970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-970AC100/110
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222880PRL-101-5K65A-200V-L-970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-970AC200/220
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222889PRL-101-5K65A-100V-L-1000-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1000AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222898PRL-101-5K65A-200V-L-1000-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1000AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222907PRL-101-5K65A-100V-L-1050-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1050AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222916PRL-101-5K65A-200V-L-1050-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1050AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222925PRL-101-5K65A-100V-L-1100-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1100AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222934PRL-101-5K65A-200V-L-1100-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1100AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222950PRL-101-5K65A-100V-L-1150-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1150AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222959PRL-101-5K65A-200V-L-1150-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1150AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222968PRL-101-5K65A-100V-L-1200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1200AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222977PRL-101-5K65A-200V-L-1200-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1200AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222986PRL-101-5K65A-100V-L-1250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1250AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66222995PRL-101-5K65A-200V-L-1250-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1250AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66223004PRL-101-5K65A-100V-L-1300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1300AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66223020PRL-101-5K65A-200V-L-1300-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1300AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66223029PRL-101-5K65A-100V-L-1350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1350AC100/110
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66223038PRL-101-5K65A-200V-L-1350-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1350AC200/220
195,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする