曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
374件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242507PRL-101L-5K65A-100V-L-220-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-220AC100/110
129,500
129,000
141,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242516PRL-101L-5K65A-200V-L-220-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-220AC200/220
129,500
129,000
141,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242525PRL-101L-5K65A-100V-L-270-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-270AC100/110
129,500
129,000
141,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242534PRL-101L-5K65A-200V-L-270-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-270AC200/220
129,500
129,000
141,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242550PRL-101L-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242559PRL-101L-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242568PRL-101L-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242577PRL-101L-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242586PRL-101L-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242595PRL-101L-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242604PRL-101L-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242620PRL-101L-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242629PRL-101L-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242638PRL-101L-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242647PRL-101L-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242656PRL-101L-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
153,500
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242665PRL-101L-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242674PRL-101L-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242690PRL-101L-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242699PRL-101L-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242708PRL-101L-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242717PRL-101L-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242726PRL-101L-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242735PRL-101L-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242744PRL-101L-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242760PRL-101L-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242769PRL-101L-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242778PRL-101L-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242787PRL-101L-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242796PRL-101L-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242805PRL-101L-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242814PRL-101L-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242830PRL-101L-5K65A-100V-L-970-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-970AC100/110
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242839PRL-101L-5K65A-200V-L-970-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-970AC200/220
173,500
169,000
185,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242848PRL-101L-5K65A-100V-L-1000-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1000AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242857PRL-101L-5K65A-200V-L-1000-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1000AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242866PRL-101L-5K65A-100V-L-1050-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1050AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242875PRL-101L-5K65A-200V-L-1050-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1050AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242884PRL-101L-5K65A-100V-L-1100-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1100AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242900PRL-101L-5K65A-200V-L-1100-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1100AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242909PRL-101L-5K65A-100V-L-1150-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1150AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242918PRL-101L-5K65A-200V-L-1150-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1150AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242927PRL-101L-5K65A-100V-L-1200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1200AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242936PRL-101L-5K65A-200V-L-1200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1200AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242945PRL-101L-5K65A-100V-L-1250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1250AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242954PRL-101L-5K65A-200V-L-1250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1250AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242970PRL-101L-5K65A-100V-L-1300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1300AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242979PRL-101L-5K65A-200V-L-1300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1300AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242988PRL-101L-5K65A-100V-L-1350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1350AC100/110
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
66242997PRL-101L-5K65A-200V-L-1350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1350AC200/220
210,500
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする