曜日別特売

PRL-100ED・200ED用延長軸

PRL-100ED・200ED用延長軸 - 東和制電工業(TOWA)
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66182219L-1000~1500L-1000~1500
32,000
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66182228L-1200~2000L-1200~2000
40,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66182237L-1500~2500L-1500~2500
48,000
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66182246L-1700~3000L-1700~3000
55,000
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする