パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257767PRL-201FL-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257776PRL-201FL-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257785PRL-201FL-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257794PRL-201FL-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257810PRL-201FL-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257819PRL-201FL-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257828PRL-201FL-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257837PRL-201FL-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257846PRL-201FL-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257855PRL-201FL-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257864PRL-201FL-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257880PRL-201FL-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
249,500
249,000
273,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257889PRL-201FL-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257898PRL-201FL-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257907PRL-201FL-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257916PRL-201FL-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257925PRL-201FL-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257934PRL-201FL-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257950PRL-201FL-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257959PRL-201FL-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257968PRL-201FL-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257977PRL-201FL-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257986PRL-201FL-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66257995PRL-201FL-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258004PRL-201FL-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258020PRL-201FL-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258029PRL-201FL-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258038PRL-201FL-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258047PRL-201FL-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258056PRL-201FL-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258065PRL-201FL-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258074PRL-201FL-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
273,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258090PRL-201FL-5K65A-100V-L-1500-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1500AC100/110
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258099PRL-201FL-5K65A-200V-L-1500-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1500AC200/220
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258108PRL-201FL-5K65A-100V-L-1500-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1500AC100/110
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258117PRL-201FL-5K65A-200V-L-1500-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1500AC200/220
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258126PRL-201FL-5K65A-100V-L-1500-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1500AC100/110
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258135PRL-201FL-5K65A-200V-L-1500-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1500AC200/220
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258144PRL-201FL-5K65A-100V-L-1500-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1500AC100/110
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258160PRL-201FL-5K65A-200V-L-1500-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1500AC200/220
291,500
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258169PRL-201FL-5K65A-100V-L-1500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1500AC100/110
308,500
299,000
328,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258178PRL-201FL-5K65A-200V-L-1500-F-(45x200)-LED-K羽根:F-(45×200)L-1500AC200/220
308,500
299,000
328,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258187PRL-201FL-5K65A-100V-L-1000-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1000AC100/110
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258196PRL-201FL-5K65A-200V-L-1000-V-1(30x100)-LED-K羽根:V-1(30×100)L-1000AC200/220
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258205PRL-201FL-5K65A-100V-L-1000-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1000AC100/110
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258214PRL-201FL-5K65A-200V-L-1000-V-2(30x60)-LED-K羽根:V-2(30×60)L-1000AC200/220
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258230PRL-201FL-5K65A-100V-L-1000-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1000AC100/110
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258239PRL-201FL-5K65A-200V-L-1000-V-3(30x80)-LED-K羽根:V-3(30×80)L-1000AC200/220
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258248PRL-201FL-5K65A-100V-L-1000-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1000AC100/110
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66258257PRL-201FL-5K65A-200V-L-1000-V-4(30x130)-LED-K羽根:V-4(30×130)L-1000AC200/220
275,500
269,000
295,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする