アルミ弁当箱

アルミ弁当箱 スケーター アルミ弁当箱 スケーター アルミ弁当箱 スケーター アルミ弁当箱 スケーター

保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。
入れ分けに便利な中子付き。
ランチベルト付き。
名前シール入り。

材質中子:ポリプロピレン、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム 寸法(mm)約奥行97×横134×高さ42 アリエル24 容量(mL)約370 段数1 耐熱温度(℃)中子:140 内容量1個(100g)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66181756 ALB5NV
2,500
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする