食洗機対応ミニタイトランチボックス

食洗機対応ミニタイトランチボックス スケーター

食器洗い乾燥機OKの小さなランチBOX
お弁当のデザート入れにぴったりのプチサイズ♪
フタを外して電子レンジ加熱もOKです。
名前シール入り。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコン樹脂 寸法(mm)92×78×57 プリンセス20 容量(mL)160 段数1 耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、止具:100、パッキン:140 内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66181528 RC1A
650
569
626 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする