ウエット生地ボトルカバー
ウエット生地素材のボトルカバー。
500mlのペットボトルやステンレスボトル(メーカー製品/SDC4)に対応!
カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪
ネームプレート付き。
材質本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン
寸法(mm)約直径65×高さ180
色プリンセス
内容量1個
注意
※お名前シールは付属しません。※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。