ワンプッシュストロボトル

ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター ワンプッシュストロボトル スケーター

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!
本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。
ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。
名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)約76×112×176 プリンセス23 容量(mL)約530 内容量1個
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。(変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66181546 PDSH6DX
2,500
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする