ワンプッシュダイレクトボトル
中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。
プッシュ式フタで簡単オープン♪
底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、クッション:エラストマー(耐熱温度70度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約直径72×高192
色プリンセス23
容量(mL)約480
内容量1個(150g)
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。