曜日別特売

オレフィン カッティングマット

オレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパスオレフィン カッティングマット - ドラパス

環境対応商品(エコ商品)で、素材はオレフィン系樹脂を使用、焼却しても有害ガスが発生しません。また、従来の塩ビ製品と比較しても低価格を実現しました。業界初のカラー・トレース・カッティングマットでコミック用としても最適です。 軟質、硬質、軟質の三重構造で、刃は硬質のところで止まります。オレフィン系樹脂特有の傷が目立つ性質を改善しています。グリーン購入法適合品です。

材質オレフィングリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66263507A3ホワイト 42-831A3450×300×2.0ホワイト
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
66263516A4ホワイト 42-832A4300×220×2.0ホワイト
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
66263525A5ホワイト 42-863A5220×150×2.0ホワイト
750
748
823(税込)
8日以内出荷
返品不可
66263534A3ブルー 42-864A3450×300×2.0ブルー
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263550A4ブルー 42-865A4300×220×2.0ブルー
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263559A5ブルー 42-866A5220×150×2.0ブルー
750
748
823(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263568A3ピンク 42-867A3450×300×2.0ピンク
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263577A4ピンク 42-868A4300×220×2.0ピンク
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263586A5ピンク 42-869A5220×150×2.0ピンク
750
748
823(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする