タキロンシーアイ
床下収納庫
用途
スライドタイプ型床下収納庫
外形寸法(mm)
(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518
容量(L)
220
枠の色
ブロンズ
開口寸法(mm)
606×606
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266438
BHW0-600
¥
90,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650