曜日別特売

竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」

竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」 - ファミリー・ライフ竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」 - ファミリー・ライフ竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」 - ファミリー・ライフ竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」 - ファミリー・ライフ

誰でも簡単にプロ並みの包丁研ぎ。
包丁が切れなくなったら、サッと取り出してすぐ研げる!
水も余計な力も不要!数回押し引きするだけ。
プロが手で研いだ包丁のように、刃先をノコギリ状にすることで、鋭い切れ味をキープします。
秘密は特許のW曲線砥石。特許番号3991158号
鉄・ステンレス・チタンもOK!
安心の日本製

材質本体:ABS樹脂、砥石:金属曲線砥石ダイヤモンドコーティング(片側ゲージ超硬クローム仕上げ)、芯棒・ナット:アルミニウム、調整ネジ:ユリヤネジ質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266386a15261
6,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする