非常保存食和風ごはんセット

非常保存食和風ごはんセット - ファミリー・ライフ非常保存食和風ごはんセット - ファミリー・ライフ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

備えておきたい保存食と水をセットでお届け!
4種のごはんは軽量で食器を使わず食べられるのでレジャー用の食品としても好評。携帯にも便利なセットです。
水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!
1袋で茶碗約2杯分
賞味期限5年非常用保存食
災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
加工/日本

セット内容保存食:各100g(白飯・赤飯・わかめごはん・田舎ごはん)×各3袋、保存水:500ml×6本保存方法常温(開封前)保存期間(年)5内容量1セット
注意
※5年保存水のパッケージは変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266255675325
7,667
6,998
値下げ
7,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする