サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶

サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 - ファミリー・ライフ

いざという時にもおいしい5種のご飯缶詰。
自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。
1缶で茶碗1杯分のボリューム!
賞味期限5年間
加工/香川県

セット内容サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶、各185g(五目めし・とりめし・赤飯・牛めし・チキンドライカレー)×各2缶保存方法常温(開封前)保存期間(年)5内容量1セット(5種類×10缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266264a236585
6,463
6,298
6,802(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする