<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶)

<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶) - ファミリー・ライフ<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶) - ファミリー・ライフ<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶) - ファミリー・ライフ

長期保存用とは思えない美味しさのパンの缶詰。
缶を開けたらすぐに食べられる、4種類の味で食べ飽きないパンの缶詰。缶の中で「熟成」・「発酵」・「焼成」を行う、こだわりの製法で衛生面も安心の美味しいパン。
緊急時や防災の備えはもちろん、ハイキングや、キャンプ、レジャーなどにも活躍する香ばしくて、水々しくてしっとり柔らかい人気のパンです。
1缶約340kcalでおにぎり約2個分(約358kcal)に相当。
災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
賞味期限5年非常用保存食
1缶100g
4種計12缶
加工/日本

セット内容<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶)、各100g(ミルク・チョコ・ブルーベリー・メープル)×各3缶保存方法常温(開封前)保存期間(年)5内容量1セット(4種類×12缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266280a31939
7,667
7,498
8,098(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする