ハンディウォッシャー+RVバケツセット

ハンディウォッシャー+RVバケツセット アイリスオーヤマ

【セットでお得】【お手軽洗浄セット】
セットでどこでも簡単洗浄!コンパクトで女性でも使いやすいハンディウォッシャーと、耐荷重100kgの丈夫なRVバケツのセットです。
バケツに本体とパーツがすっぽり収納でき、持ち運びにも便利です。
バケツに水を汲めるので、水さえあればどこでも洗浄可能です。取っ手付きだからバケツを持ちながら掃除することが出来ます。

材質RVバケツ:本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン(PP)、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 形状角形 商品タイプRVバケツ:本体+フタ 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66266876 JHW-101+RV-25B RVバケツ:グリーン RVバケツ:1745、ハンディウォッシャー:900 RVバケツ:410×310×325 DC12 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66266885 JHW-101+RV-15B RVバケツ:グリーン RVバケツ:1030、ハンディウォッシャー:900 RVバケツ:340×315×275 ハンディウォッシャー:DC12 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66266894 JHW-201+RV-25B RVバケツ:グリーン、ハンディウォッシャー:ホワイト RVバケツ:1745、ハンディウォッシャー:1800 RVバケツ:410×310×325 DC18 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66266910 JHW-201+RV-15B RVバケツ:グリーン、ハンディウォッシャー:ホワイト RVバケツ:1030、ハンディウォッシャー:1800 RVバケツ:340×315×275 DC18 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディウォッシャー販促動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする