ニードルストップバルブ

ニードルストップバルブ - フジキン
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)3接続形式ねじ込み式使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266928US-33PA-R1/86手動アングルタイプニードルバルブ
6,400
取扱い終了
返品不可
66266937US-33PB-R1/48手動アングルタイプニードルバルブ
6,400
取扱い終了
返品不可
66266946US-33PC-R3/810手動アングルタイプニードルバルブ
8,300
取扱い終了
返品不可
66266964US-13PA-R1/86手動グローブタイプニードルバルブ
6,400
取扱い終了
返品不可
66266980US-13PB-R1/48手動グローブタイプニードルバルブ
6,400
取扱い終了
返品不可
66266989US-13PC-R3/810手動グローブタイプニードルバルブ
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする