家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ)

家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ) Hisense(ハイセンス) 家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ) Hisense(ハイセンス) 家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ) Hisense(ハイセンス) 家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ) Hisense(ハイセンス) 家電3点セット (162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ) Hisense(ハイセンス)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 質量(kg)【テレビ】2.7、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5 ホワイト 容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49) 間口(mm)481 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビ】55.3×7.3×33.1、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88 特性【テレビ】ハイビジョン液晶テレビ。ダブルチューナー搭載。外付けHDD裏番組録画対応。【冷蔵庫】ファン式自動霜取り 2ドア冷蔵庫。コンパクトながら充実の収納力。【洗濯機】しっかり洗えて衣類にやさしい。最短洗濯時間約10分。洗濯・脱水容量:4.5kg。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。 内容量1セット
注意
※S1D49
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66267856 HW-K45E+24A30K
オープン
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする