家電3点セット (162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 32型液晶テレビ)
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
質量(kg)【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5
色ホワイト
容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
間口(mm)481
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
特性【テレビ】ハイビジョン液晶テレビ。ダブルチューナー搭載。外付けHDD裏番組録画対応。【冷蔵庫】ファン式自動霜取り 2ドア冷蔵庫。コンパクトながら充実の収納力。【洗濯機】しっかり洗えて衣類にやさしい。最短洗濯時間約10分。洗濯・脱水容量:5.5kg。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。
内容量1セット
注意
※S1D52※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |