家電2点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機)

家電2点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機) シャープ 家電2点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機) シャープ 家電2点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機) シャープ 家電2点セット (128L冷蔵庫/5.5kg洗濯機) シャープ

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 質量(kg)【洗濯機】30、【冷蔵庫】30 ホワイト 容量(L)128 間口(mm)480 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【洗濯機】56.5×54×89、【冷蔵庫】48×52×116、最小必要設置スペース:52×5×146 特性【洗濯機】全自動洗濯機 5.5kg 縦型。洗浄パワーを引き出す高濃度洗浄。スルッと取り出しやすい、ほぐし運転。汚れや衣類に合わせて選べる多彩なコース(ガンコつけおき/時短/おしゃれ着/シワ抑え)。乾燥機能:風乾燥(化繊1kg)。ボディ幅:52cm。設置可能な防水パン(内寸奥行):53.5cm以上。【冷蔵庫】2ドア 片開き。省エネ基準達成率100%※2021年度。直冷式タイプ。電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブル。明るく食品が見やすいLED照明。 内容量1セット
注意
※S2B47
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66267750 ESGE5HW+SJH13ES
オープン
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする