フジキン
ニードルストップバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
3
接続形式
ねじ込み式
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66320408
US-33PA-R
手動アングルタイプニードルバルブ
¥6,400
取扱い終了
返品不可
66320417
US-33PB-R
手動アングルタイプニードルバルブ
¥6,400
取扱い終了
返品不可
66320426
US-33PC-R
手動アングルタイプニードルバルブ
¥8,300
取扱い終了
返品不可
66320444
US-13PA-R
手動グローブタイプニードルバルブ
¥6,400
取扱い終了
返品不可
66320460
US-13PB-R
手動グローブタイプニードルバルブ
¥6,400
取扱い終了
返品不可
66320469
US-13PC-R
手動グローブタイプニードルバルブ
¥8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材