ICE CHEST (アイスチェスト)

ICE CHEST (アイスチェスト) ダルトン ICE CHEST (アイスチェスト) ダルトン ICE CHEST (アイスチェスト) ダルトン

クラシックなスタイルの中に新鮮さが見え隠れするDULTONのクーラーボックス。
ラフなメタルの質感、深緑のボディに鈍く輝くシルバーの2トーンカラーが特徴。
ソロキャンプで一泊したり、多人数でのデイキャンプに使いやすいサイズ感で、車に積んでおけば買い物でも重宝します。
蓋がフラットな形状なので、簡易テーブルとしても◎。
山頂から眺めるようなキリッとした爽快なカラーリングのアルミステッカーが深緑のボディを涼しく彩ります。
使い込む程に増すキズやヤレ感も味わいとして楽しみたい。

用途
キャンプやバーベキューなどに
簡易テーブルとしても
材質スチール(粉体塗装)、アルミニウム、断熱材/ポリスチレン 質量(kg)4.3 ダークグリーン 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×480×280 保冷時間(時間)24※保冷性能は、投入する保冷材や内容物の量や温度、周囲の環境やフタの開閉回数などに影響されます。 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×405×205 内容量1個
注意
※保冷剤を使用し、直接氷を入れないでください。
※本製品は保冷専用です。熱いものは入れないでください。
※食材は直接入れずに、袋や容器に入れて保管してください。
※開いた状態のフタを持ち上げないでください。留め具に負荷がかかり破損する恐れがありあす。
※フタが完全に閉まっていることを確認の上ご使用ください。
※使用後は汚れ・水気を拭き取って陰干しし、よく乾かしてから日の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
※錆びにくい素材を使用していますが、使用状況・環境によっては錆が出る可能性がございます。
※気温や日差しの影響により、本体の表面温度が高くなる場合があります。
※直射日光が当たる環境でご使用を続けますと本体に褪色が起きる可能性があります。
※強い衝撃を与えたり、落下させると、変形・破損の原因となります。
※製造工程上、多少の塗装ムラや内側の部材に凹みなどがございますが、使用上問題ございません。
※ラッチを開けた状態ですと、蓋が多少浮く場合がございます。予めご了承ください。
※お手入れの際は、薄めた中性洗剤につけた布を軽く絞り、汚れを拭き取ってください。
※シンナー、ベンジン、磨き粉などの溶剤は使用しないでください。
※直接氷や水を入れることは不可です。保冷剤や袋に入った板氷等をご利用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66321686 YZ-0432DGN
オープン
15,880
17,468 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする