WAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ)

WAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトンWAX CANVAS TOOL BAG(ワックスキャンバスツールバッグ) - ダルトン

本格派も唸るワックスキャンバス地のツールバッグ
プロの電気工事業者が使用するツールバッグをベースにしたハンドバッグ。
ガバッと広げて、キャンプグッズを詰め込んだり、外側にも内側にも付いているポケットで細かいツールを仕分けたり。マチがしっかり設けられていて自立するのも嬉しいポイントです。
ワックス加工が施されたキャンバス生地は、使えば使うほどに味わいが増していくので、日常使いで自分好みに育て上げるのも◎
【ポケットの数】内ポケット:8個、外ポケット:6個

用途キャンプグッズを詰め込んだり、細かいツールを仕分けたり、日常使いにも材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×350×200内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており、生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※本製品にはワックス加工が施されております。こすれたり、折り目がつくと「チョークマーク」と呼ばれる白いスジが出てきます。また、使い始めは硬さがありますが、使用とともに馴染んで風合いがでます。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時、ワックスやインド綿特有のにおいが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※普段のお手入れはブラシ等で汚れを落として下さい。
※著しく汚れた際は、中性洗剤で手洗い後、シワを伸ばして陰干しして下さい。
※ワックス加工は使用(洗濯)とともに効果が薄れていきます。
※汚れたままでの放置・使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※カビの原因となりますので、風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322228T21-0337CAMCAMEL
オープン
4,000
4,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
66322237T21-0337OVOLIVE
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする