ワークスペースフリーラックショート

ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン ワークスペースフリーラックショート トレードワン

ワークスペース確保に!PCラック・ローチェストにも!

材質不織布(PPコーティング)、スチール、ポリプロピレン 高さ(mm)380 質量(g)560 間口(mm)755 縦(mm)320 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66323996 30711 ブラック
1,980
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする