和平フレイズ
キッチンアシスト たまごカッター
ゆで卵を縦にセットして真っ二つにカットできます。黄身が崩れず、サラダやお弁当の飾りにぴったりです。ラーメンのトッピングにもどうぞ。食洗器に対応していますので、使用後は簡単にお手入れできます。
材質
本体上(樹脂部):ポリプロピレン、本体下(樹脂部):ポリプロピレン、カット線(金属部):ステンレス鋼
高さ(mm)
45
質量(g)
80
縦(mm)
79
横(mm)
219
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324145
RE-7256
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください