曜日別特売

キューティクルニッパー

キューティクルニッパー - ネイラーズキューティクルニッパー - ネイラーズキューティクルニッパー - ネイラーズ

切れ味が良いスリムな刃先は初心者の方にも扱いやすい約5mm。キューティクル付近の繊細な作業が可能です。
安全に作業ができるよう、作業箇所が見やすくカーブした設計のスリム刃。
プロ仕様のシングルスプリングを採用。刃の開閉がなめらかでより繊細にコントロールができます。

材質本体: ステンレススチール、キャップ・スプリングの黒いキャップ:ポリエチレン質量(g)59寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×152×12刃先(mm)5内容量1個
注意
※刃先は鋭いので取り扱いに注意し、使用後は必ず付属のキャップをつけて保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66325037NCN-1
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする