防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部 防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部 防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部 防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部

スタイリッシュな27型外装6段変速・LEDオートライト付ファッションシティサイクル。シャープな印象を与えるW型ストレートのフレームデザインを採用。錆びに強いステンレスハンドルをはじめ、シマノグリップシフト外装6段変速、LEDオートライト、ローラーブレーキなど、装備も充実したモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
27×1-3/8耐摩耗タイヤ

用途構内移動用、防災用、日常使い等 仕様前照灯:LEDオートライト ブレーキ後ろ:ローラーブレーキ マットブラック サイズ27型 後輪リング錠 変速段数6 総質量(kg)約18.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約55×106×178 変速シマノ外装6段 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66325028 CMW-276RHD-TC-BK
オープン
50,980
56,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする