360°メカサーキュレーター

360°メカサーキュレーター おおたけ 360°メカサーキュレーター おおたけ 360°メカサーキュレーター おおたけ 360°メカサーキュレーター おおたけ 360°メカサーキュレーター おおたけ

360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。

質量(kg)約1.7 羽根:白、ガード:白 コード長さ(m)1.4 羽根枚数3枚 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×252×333 首振 消費電力(W)(50/60Hz)33/35 風量3段階切替 色(本体) 材質(羽根)PP 羽根寸法(cm)18 ガードトルネードガード 入タイマー× 切タイマー× 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66327110 UF-C184AT
オープン
4,980
5,478 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする