曜日別特売

ペイントマーカ―プロ用細字裸

ペイントマーカ―プロ用細字裸 - サクラクレパス

ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。
ペン先の耐久性が高いです。
インク量が多く、長書き可能です。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。

用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸インク色蛍光レモン入数1線の太さ細字内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328607KPMK-302レモンN
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする