ペイントマーカ―プロ用細字裸

ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス

ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。
ペン先の耐久性が高いです。
インク量が多く、長書き可能です。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。

用途建築資材へのマーキング。 材質インク(油性顔料) タイプシングル 種類【芯】丸 入数1 線の太さ細字 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KPMK-19アカN 66328598
KPMK-19アカN 66328598
66328598 KPMK-19アカN
オープン
169
186 (税込)
当日出荷

メーカー直送
KPMK-49クロN 66328616
KPMK-49クロN 66328616
66328616 KPMK-49クロN
オープン
169
186 (税込)
当日出荷
KPMK-50シロN 66328625
KPMK-50シロN 66328625
66328625 KPMK-50シロN
オープン
169
186 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする