サクラクレパス
ペンタッチプロ用 中字赤 袋
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先が乾きにくく、約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。
すぐに乾燥します。
用途
建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプ
シングル
インク色
赤
入数
1
油性 or 水性
油性
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66328485
KPK-M#19アカ
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください