ペンタッチプロ用 中字黒 袋

ペンタッチプロ用 中字黒 袋 - サクラクレパス

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先が乾きにくく、約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。
すぐに乾燥します。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングルインク色入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328494KPK-M#49クロ
280
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする