サクラクレパス
ペイントマーカー中字白 袋
油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。
不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性、耐水性に優れています。
風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
用途
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。
タイプ
シングル
インク色
白
入数
1
油性 or 水性
油性
線の太さ
中字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66328205
PMK-B#50シロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください