サクラクレパス
ペイントマーカー中字青 裸
油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。
不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性、耐水性に優れています。
風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
用途
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。
材質
アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミド
タイプ
シングル
インク色
青
入数
1
油性 or 水性
油性
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66328047
PMK-B#25アオ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください