ネバノン 170mm

ネバノン 170mm - silky(丸章工業)

重量バランス、持ちやすさ、デザインをとことん追求して造りあげました。
粘着物に強く、お手入れも簡単です。
医療現場はもちろん、糊やテープを使う作業に最適です。
オールマイティに使いやすい170mmタイプです。

用途紙、厚紙、ビニール、PPバンド、テープなどの切断。材質ブレード:6A、ハンドル:ABSグレー仕様【裏刃】ヒ付け全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)65表面処理フッ素コーティング繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459534NBN-170 グレー17065
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする