ハンマタッカ針付セット
数量限定のお得な針付セットです。
耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。
先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。
打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。
アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。
仕様商品品番:TH91155
材質鉄樹脂
幅(mm)33
質量(g)390
ステープル装填数144本
ステープル足長さ(mm)7
適合ステープルT4-7ML
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。※ご使用の際には、注意事項などを確認の上、周囲の安全を確保して、作業を行って下さい。
※保護具の着用をして作業を行い、作業後には残ったステープルを取り外し、子供の手の届かないところに保管してください。