さすまた 用心棒

さすまた 用心棒 ホンコー

アルミ製で軽く、扱いやすい防犯用さすまたです。
軽量・丈夫・さびにくいです。
滑り止め付きで高い操作性です。
女性でも扱いやすいです。

用途防犯用さすまた。 材質本体:アルミ、キャップ:ポリエチレン樹脂 寸法(mm)幅480×全長1940 質量(kg)1.2 パイプ径(Φmm)30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66455054 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする